Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker TOPSTAR Sitness H1-Work, Kunstleder, höhenverstellbar, TPU-Sohle, Clean-Effekt-Gasfeder, desinfektionsmittelbeständig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141733
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SH300 D10
EAN/GTIN:
     4014296811031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker

Der neu entwickelte und patentierte Hocker Sitness H1-Work von Topstar eignet sich hervorragend als bewegliche Sitz- und Stehhilfe für Sie und Ihre Mitarbeiter. Die stufenlose Höhenverstellung sowie die innovative Sohle aus thermoplastischen Kunststoffen unterstützen bei dynamischen Arbeiten und halten den Rücken gesund.

Der Sitness H1-Work ist optimal einsetzbar in Arbeitsbereichen, in denen grosse Bewegungsfreiheit und Flexibilität gefordert werden. Egal ob im Büro, der Werkstatt oder im privaten Haushalt '“ der beständige Hocker ist ein Multitalent und gliedert sich optisch nahtlos in das bestehende Mobiliar ein. Die Sitzhöhenverstellung erfolgt durch einen Auslösehebel unter dem Sitz und erlaubt es Ihnen, die Sitzhöhe individuell und stufenlos an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die langlebige Gasfeder mit funktionalem Clean-Effekt reinigt sich durch einen ausgeklügelten Abstreifmechanismus selber und bleibt auf lange Sicht ölfilmfrei.

Das besondere Highlight des Hockers von Topstar ist die patentierte und aus thermoplastischen Kunststoffen hergestellte Sohle. Sie fügt sich dank Ihrer Flexibilität dem Untergrund und der individuellen Neigung an und entwickelt dabei ein einzigartiges Bewegungsverhalten, welches auf diese Weise präventiv gegen Rückenprobleme wirkt. Die Sitz-und Stehhilfe bleibt dabei immer standfest und stabil, ohne etwas an Dynamik einzubüssen.

Hinweis: Wir empfehlen, das Desinfektionsmittel zunächst an einer nicht sichtbaren Stelle aufzutragen und zu testen.

Weitere Details:

  • Dynamische Sitz- und Stehhilfe
  • Patentierte Sohle: Anpassung an Untergrund und Neigung
  • Vielfältig einsetzbar
  • desinfektionsmittelbeständig
  • Eigengewicht: 6,9 kg
  • Max. Nutzergewicht: 110 kg

Sitzfläche:

  • Kunstleder (88% PVC, 12% Baumwolle)
  • Sitzbreite/-tiefe: 350 mm
  • Polsterbezug in verschiedenen Farben erhältlich

Gasdruckfeder, höhenverstellbar:

  • Stufenlose Höhenverstellung von 570 '“ 770 mm
  • Clean-Effekt: Selbstreinigung durch Abstreifmechanismus

Gestell:

  • Untergestell aus Kunststoff
  • Standfuss: Ø 350 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, topstar bürohocker, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, 141733, 141733-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 151,72*
€ 187,64*
Frei Haus
ab € 190,12*
€ 231,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.