Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl SPRINTO, ohne Armlehnen, Rückenlehne mit CLIMATEX und Kunststoffschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141608
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     179202L-E 080 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250510890943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Sprinto mit Synchronmechanik ist die perfekte Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Sicher wissen Sie, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht steuern zu können.

Der Stuhl besitzt eine 520 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können.

Alle, die öfter mal länger im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Muldensitz. Die vorne im Sitz angebrachte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Eine verstärkte Polsterung sorgt dafür, dass die Sitzfläche langlebig ist und nicht so schnell durchgesessen ist. Besonders stabil und sogar atmungsaktiv ist der Bezug aus Climatex-, einer Kombination aus Natur- und Kunstfasern, die als Hightechmaterial für Bürostühle gilt. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus poliertem Aluminium. Durch die Verwendung von Doppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 520 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 4-fach arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Muldensitz
  • Dicke Polsterung, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 430 x 450 - 580 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Climatex-
  • Polsterung: Stark gepolstert
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 231,98*
€ 285,51*
Frei Haus
ab € 247,46*
€ 304,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.