Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-141446 Herst.-Nr.: 9151E-9802 EAN/GTIN: 4016849298832 |
| | |
|
| | |
| Der ESD-gerechte Arbeits-Stuhl "9151" unterstützt zuverlässig die ESD-Schutzmassnahmen am Elektronik-Arbeitsplatz. Der Stuhl ist leitfähig nach DIN EN 61340-5-1, diese wird durch die leitfähig beschichteten Stahlteile, die leitfähigen Komfortpolster mit atmungsaktivem Stoffbezug und den fünf volumenleitfähigen Gleitern weiter unterstützt. Der Stuhl ist mit einer Permanentkontakt-Rückenlehne in jeder Position ausgestattet, diese folgt allen Oberkörperbewegungen ohne Verzögerung, so dass der Rücken zu jeder Zeit gestützt wird. Mithilfe der eingebauten Sicherheits-Gasfeder kann die Sitzhöhe stufenlos verstellt werden. Das robuste Fünffuss-Gestell ist aus extrem stabilem Profilstahlrohr gefertigt und mit weichen, lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen ausgestattet. - In jeder Position arretierbar
- Sitzmechanik: Permanentkontakt
- Leitfähig nach DIN EN 61340-5-1
- Mit 5 volumenleitfähigen Rollen
- Rückenlehnenhöhe: 430 mm
- Sitzhöhe: 470 - 610 mm
- Sitztiefe: 440 mm
- Sitzbreite: 460 mm
- 5 Jahre Garantie
- GS-geprüft
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, bimos arbeitsstuhl blau, esd drehstuhl bimos, esd drehstuhl, 141446, 141446-SW81, Stuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,15* | € 363,00* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 300,22* | € 363,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,81* | € 363,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,23* | € 369,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,10* | € 389,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|