Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Bürostuhl SHAPE MESH, mit Armlehnen, Lendenwirbelstütze, Sitzzeit 8+ Stunden, Rollen für Teppich, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     224-140756
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     3725ABNAT6KGSA341KGSFHGSS50GSR75HGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns einige Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leistet, sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Shape Mesh mit Synchronmechanik sitzen Sie auch an langen Arbeitstagen bequem und gesund.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Ein gut ausgeglichener Drehstuhl hält flexible Einstellungsmöglichkeiten bereit. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem bei wechselnden Nutzern.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 610 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 70 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine höhenverstellbare Lumbalstütze.

Alle, die häufig stundenlang am Schreibtisch sitzen, profitieren vom gemütlichen Flachsitz. Der Bürostuhl Shape Mesh ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Eine gerade und entlastete Wirbelsäule ist das A und O. Daher sollte Ihr Becken beim Sitzen idealerweise leicht nach vorne gekippt sein. Mit der Sitzneigeverstellung können Sie die Neigung der Sitzfläche so einstellen, dass Ihr Rücken geschont wird.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem abgelegt werden können. Angenehm ist das atmungsaktive Polster, das für einen leichten Abtransport von Feuchtigkeit sorgt und angenehmes Sitzen selbst im Hochsommer ermöglicht. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 460 x 390 - 450 x 400 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 125 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe
  • Polsterung: Atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,36*
€ 675,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,61*
€ 665,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,32*
€ 640,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,11*
€ 616,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.