Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPis1 Mehrzweck-Hocker, mit Sitzkissen, höhenverstellbar, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     224-140579
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     227955
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Stapelhocker
arbeitsdrehhocker interstuhl

Kennen Sie den 'žIch geh mir doch mal einen Stuhl holen'œ, sagte der Kollege, und kam nach fünf Minuten mit einem Stuhl aus dem Büro am Ende des Flurs zurück. Die Zeit des Wartens ist vorbei '“ wenn Sie den Mehrzweckhocker UPis1 in Ihrem Büro haben.

Der intelligente Mehrzweckhocker mit Sitzkissen ist super flexibel und universell einsetzbar '“ und noch dazu in schönem pastelltürkis ein wahrer Augenschmaus. Fassen Sie den Hocker einfach an der praktischen Tragrinne an und nehmen Sie ihn überall hin mit. Damit Sie auch längere Zeit bequem auf dem Hocker sitzen können, ist in unserem Angebot ein Sitzkissen mit enthalten. Und der Hocker ist zudem mittels der Handschlaufe in der Höhe verstellbar '“ so lässt er sich auf jede Körpergrösse individuell einstellen. Ein weiterer Vorteil des universellen Hockers: die rutschsichere Bodenplatte mit einer Bodenwippe für aktives, bewegtes Sitzen.

Das hellgraue Sitzkissen mit einem Durchmesser von 320 mm bietet viel Sitzkomfort und ist mit einer rutschhemmenden Unterseite versehen, welche totale Bewegungsfreiheit auf dem Hocker ermöglicht. Das Kissen ist umweltbewusst und nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt: Es besteht es zu 95 % aus Schurwolle und zu 5 % aus Polyamid und ist damit auch im Hautkontakt sehr angenehm. Robust und langlebig ist es ausserdem '“ 100.000 Scheuertouren hält es locker aus.

Mit diesem Komplettpaket mit Hocker und Sitzkissen sind Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen bestens für die nächste spontane Besprechung oder einen aktiven Workshop ausgerüstet.

Ausführung Hocker:

Traglast: max. 110 kg

Sitzmasse: D 330 x H 450-630 mm

Höhenverstellbar per Handschlaufe

Leicht transportierbar per Tragrinne

Farbe: pastelltürkis

Rutschsichere Bodenplatte inkl. Bodenwippe, basaltgrau RAL 7012

Ausführung Kissen:

Masse: Ø 320 mm

Material Bezug: 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid (PA)

Farbe: hellgrau

100.000 Scheuertouren

Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, 140579, 140579-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 139,19*
€ 174,43*
Frei Haus
ab € 139,41*
€ 174,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.