Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Auffangwanne 250/2 CEMO, Polyethylen, mobil, ohne Zulassung, mit Stahlgrundrahmen, B 1290 x T 805 x H 1040 mm, ohne Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139330
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8433
EAN/GTIN:
     4052886128794
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die EURO-Auffangwanne 250/2 von Cemo in Schwarz hat ein Aufnahmevolumen von 250 l und bietet Platz für 1 x 200 I Fass. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von nicht wassergefährdenden Stoffen ist einschränkungslos sichergestellt. Sicherer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Die EURO-Auffangwanne ist aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat hergestellt. Um Ihre innerbetriebliche Logistik zu optimieren, ist sie mit einem Fahrgestell ausgestattet.

Die EURO-Auffangwanne ist ausgestattet mit:

  • eingearbeitete Griffmulden
  • Stahlgrundrahmen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125mm
  • Schiebebügel
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, 139330, 139330-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 430,30*
€ 496,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,49*
€ 510,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 468,78*
€ 537,79*
Frei Haus
ab € 569,25*
€ 649,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,79*
€ 639,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,07*
€ 635,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,85*
€ 612,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,60*
€ 595,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.