| |
|
| Artikel-Nr.: 224-139100 Herst.-Nr.: MAX60 EAN/GTIN: 4260589110354 |
| | |
|
| | |
| Die Standard-Vliestücher MAX60 sind nass sowie trocken nutzbar und nehmen Flüssigkeiten problemlos auf. Die saugstarken Tücher mit einer Grösse von L 300 x B 420 mm kommen in der 176-Stück-Einheit. Mit den Standard-Vliestücher MAX60 sorgen Sie im Arbeitsumfeld für Sauberkeit. Das saugstarke Material aus 70 % Zellulose und 30 % Polypropylen ist fusselarm und nimmt selbst hohe Wasser- oder Ölmengen zuverlässig auf. So reinigen Sie unter anderem Glasflächen gründlich. Es handelt sich hier um leichte bis mittelschwere Vliestücher, die rund 60 g/m-² wiegen. Wer den Umweltaspekt gern im Auge behält, der wird sich über die Nachhaltigkeit des Produkts freuen. Ersetzen Sie Papiertücher und nutzen stattdessen die weichen Vlies-Wischer, die sowohl wiederverwendbar als auch biologisch abbaubar sind. In einer Verpackungseinheit befinden sich 176 Stück der L 300 x B 420 mm grossen Tücher mit Standard-Zug- und Abriebfestigkeit. Weitere Details: - Saugstark, zur Aufnahme hoher Wasser- und Ölmengen
- Auf Glasflächen einsetzbar
- Fusselarme Anwendung, wiederverwendbar, zug- und abriebfest, biologisch abbaubar
- Material: 70 % Zellulose und 30 % Polypropylen
- 176 Stück Tücher je Verpackungseinheit
- Masse je Tuch: L 300 x B 420 mm
- Gewicht: 60 g/m-² (leicht bis mittelschwere Industrietücher)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischtücher weiß, vlies tuch, 139100, 139100-SW81, Putztuch, Allzwecktuch, Reinigungstuch, Reinigungsgerät, Staubtuch, Reinigung, Staubwedel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,60* | € 41,77* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,20* | € 44,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,43* | € 48,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,42* | € 48,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,78* | € 52,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 176 Stück (ab € 0,16819* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|