Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne, Polyethylen, einhängbar, unterfahrbar, m. PE-Gitterrost, B 2680 x T 1300 x H 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138966
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31411
EAN/GTIN:
     4250101149634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
asecos regalwanne
regal wanne

Diese einhängbare und unterfahrbare Regalwanne aus Polyethylen ist verzinkt oder mit einem PE-Gitterrost erhältlich. Der Hersteller bietet das Modell in verschiedenen gängigen Grössen an.

Die hochwertige Regalwanne für die sichere Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen aller Gefährdungsklassen ist hier in zwei Ausführungen erhältlich. Verfügbar sind eine Variante mit verzinktem Gitterrost und eine Variante mit einem ebenfalls aus Polyethylen bestehenden Gitterrost. In jedem Fall ist ein hoher Korrosionsschutz gegeben und das Material verhält sich unempfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien. Die Wanne kann eine Menge bis zu 220 l aufnehmen.

Für den Gabelstapler bietet die einhängbare Regalwanne für die Unterfahrbarkeit eine Bodenfreiheit von 100 mm. Die Wanne eignet sich für alle gängigen Regalfachbreiten und lässt sich flexibel auf Traversen auflegen. Damit ist eine wirtschaftliche und gesetzeskonforme Nachrüstung von bestehenden Regalsystemen möglich. Die Regalwannen sind hier in der Farbe Grau und in pro Gitterrostvariante zwei verschiedenen Breiten und Höhen verfügbar.

Weitere Details:

  • 100 mm Bodenfreiheit (unterfahrbar mit Gabelstapler/Hubwagen)
  • Ausführungen: verzinkt oder mit PE-Gitterrost
  • Beständig gegen viele aggressive Chemikalien
  • Zum Auflegen auf Traversen
  • Für alle gängigen Regalfachbreiten
  • Vollständiger Korrosionsschutz
  • Material: vollständig aus Polyethylen
  • Traglast: 1000 kg
  • Auffangvolumen: 220 l
  • Farbe: grau
  • Masse verzinkt: B 1780/2680 x T 1300 x H 250/190 mm
  • Masse PE-Gitterrost: B 1780/2680 x T 1300 x H 275/215 mm
Weitere Suchbegriffe: 138966, 138966-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 565,05*
€ 653,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,22*
€ 931,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 823,54*
€ 931,90*
Frei Haus
ab € 823,09*
€ 931,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,90*
€ 1.108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,27*
€ 1.102,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,33*
€ 1.065,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,02*
€ 1.030,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,54*
€ 980,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.