Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-138939 Herst.-Nr.: 04L0101 EAN/GTIN: 4016100041016 |
| | |
|
| | |
| Schonende Reinigung und anhaltende Pflege dank Pflanzenwachs erlaubt der Bio Parkettreiniger von POLIBOY. Das nachhaltig hergestellte Reinigungsmittel eignet sich für alle Parkett- und Holzböden und wird in einer Flasche mit 1000 ml Inhalt geliefert. Holzböden und Parkett müssen nicht nur gereinigt, sondern durch geeignete Pflegemittel vor Feuchtigkeit und Kratzern bewahrt werden. Dank des wertvollen Pflanzenwachs-Zusatzes in diesem Parkett- & Holzdielen-Pflegemittel behalten wertvolle Böden ihren Glanz und ihre Patina. Dabei kommt das Reinigungs- und Pflegemittel ohne schädliche Chemie, ohne synthetische Zusätze oder Mikroplastik aus '“ denn die Inhaltsstoffe stammen allesamt aus der Natur. Sogar die Flasche, welche den Bio Parkettreiniger von POLIBOY enthält, wurde aus Recyclingmaterial hergestellt. Weitere Details: - Parkett- und Holzdielenreiniger aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen
- Biologisch abbaubar und ohne gesundheits- oder umweltgefährdende Stoffe
- Geeignet für alle Arten von Parkettböden und Holzböden
- Mit natürlichem Pflanzenwachs
- Für eine schonende Reinigung und Pflege
- Flasche aus 100 % Recycling-Material
- Inhalt: 1000 ml
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Pflege, Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, poliboy holzreiniger, laminat reiniger, 138939, 138939-SW81, Allzweckreiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,39* | € 6,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,79* | € 6,77* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,52* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|