Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY BIO Parkett & Holzdielen Pflege, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C8183-04L0101
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     04L0101
EAN/GTIN:
     4016100041016
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger

POLIBOY Bio Parkett & Holzdielen Pflege, 1000 ml

Die POLIBOY BIO Parkett & Holzdielen Pflege ist perfekt für die Reinigung und Pflege von echten Parkett- und Holzböden. Umweltverträgliche Zuckertenside sorgen für die kraftvolle Entfernung von Schmutz, während das enthaltene Carnaubawachs den Boden pflegt. Der Duft von Lemongrass und Grapefruit aus naturbelassenen ätherischen Ölen bringt fruchtige Frische in jedes Zimmer. Das Produkt basiert vollständig auf Wirkstoffen aus natürlichem Ursprung und ist damit verantwortungsvoll für Mensch und Umwelt. Das Material der Flasche besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff.

Kurzinfo

  • Für echte Parkett- und Holzböden
  • Reinigt und pflegt intensiv
  • Mit pflegendem Carnaubawachs und Duft aus Lemongrass & Grapefruit
  • Basiert zu 100% auf natürlichen Wirkstoffen
  • Flasche zu 100% aus recyceltem Kunststoff hergestellt
  • Vegan
  • NCP™ (Nature Care Product Standard)- zertifiziert
  • Klimaneutrales Produkt – realisiert mit ClimatePartner
Weitere Informationen:
Zertifikat:
NCP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.