Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Adapter, für IBC-Tanks mit 2" Auslaufarmatur, Grobgewinde, Ø 55-62 mm, 2" Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138751
Hersteller:
     Barrel Trading
Herst.-Nr.:
     YP0457
EAN/GTIN:
     4260411314578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter IBC-Container
Adapter für IBC-Container
IBC-Adapter
Gewindetülle

Dieser IBC Adapter wurde nach DIN 50 genormt und bestehen aus langlebigem PP-Kunststoff. Sie besitzen einen Durchmesser zwischen 55 und 62 mm und besitzen einen grobes Innengewinde.

Bei diesen Adaptern handelt es sich um stabile Anschlüsse für IBC-Tanks mit einer 2 Zoll Auslaufarmatur (S60x6). Um den passenden Schlauch anzuschliessen, ist der Adapter in verschiedenen Zollgrössen der Schlauchtülle erhältlich.

Das Gewinde des mit 3 Jahren Garantie versehenen IBC Adapters ist stossfest gebaut und besteht aus robustem PP-Kunststoff. Das Material ist witterungsbeständig, sodass Sie ihn bedenkenlos für Ihren freistehenden Tank verwenden können. Denken Sie daran, den Adapter stets mit einer Schlauchschelle zu befestigen, um gemeinsam mit der Riffelung langfristig einen festen Halt zu garantieren. Sollten Sie Probleme dabei haben, den Schlauch über die Tülle zu bekommen, hilft es, den Schlauch vorsichtig zu erwärmen '“ beispielsweise mit einem Fön.

Weitere Details:

  • Für den Anschluss von Schläuchen an IBC-Tanks mit einer 2" Auslaufarmatur (S60x6)
  • Grob-Innengewinde
  • Durchmesser zwischen 55 und 62 mm
  • Genormt nach DIN 50
  • Sicherer und witterungsbeständiger Halt
  • In verschiedenen Zollgrössen der Schlauchtülle erhältlich
  • Material: jeweils Polypropylen (PP)
  • Material Dichtung: jeweils PE-Schaum
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 23,92*
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 29,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.