Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox Alutec INDUSTRY 73, Aluminium, 73 l, L 580 x B 385 x H 410 mm, mit Stapelecken, stabiler Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138367
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13073
EAN/GTIN:
     4014688130733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Die Transportboxen der Alutec INDUSTRY-Serie sind ideal für den dauerhaften Einsatz im Gewerbebereich. Die stapelbaren Behälter sind in 9 verschiedenen Grössen mit 30 bis 425 l Volumen verfügbar.

Ihre robuste und zugleich sehr leichte Rahmen- und Deckelkonstruktion aus Aluminium-Profilen macht die INDUSTRY Boxen von Alutec zu idealen Lager- und Transportbehältern. Mit dem dicht schliessenden Klappdeckel aus 1,5 mm starkem Aluminium-Blech und zusätzlicher Niet-Verstärkung im Stossbereich schützt die Box Ihre gelagerten Güter, Werkzeuge oder sensiblen Industrie-Geräte zuverlässig vor Transportschäden, Verschmutzung und Spritzwasser. Der Kisten-Rahmen ist ebenso wie die Hebelspannverschlüsse korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse. Die Bauweise mit geprägten Eck-Verstärkungssicken sorgt für eine erhöhte Formstabilität des Rahmens. Dadurch sind die Boxen enorm belastbar und langlebig.

Der weit öffnende Deckel ermöglicht ein komfortables Be- und Entladen der Transportkisten. Dabei entlasten die integrierten Fangbänder die Deckelscharniere und verhindern einen schnellen Verschleiss auch bei häufigem öffnen und Verschliessen der Box. Dank der selbsteinklappenden und mit Kunststoff ummantelten Tragegriffe sind die Behälter bequem transportierbar und liegen rutschfest in der Hand. Wenn Ihre Gewerberäumlichkeiten eine platzsparende Lagerung erfordern oder mehrere Behälter gleichzeitig transportiert werden sollen, können Sie die Alutec INDUSTRY Boxen einfach übereinander stellen. Mit den am Deckel angebrachten Stapelecken aus stabilem Aluguss bieten die Kisten eine besonders hohe Stapelsicherheit.

Material:

  • Vollaluminium (Wandstärke: 1 mm)
  • Leicht und stabil
  • Witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig

Ausführung:

  • Geprägte Eck-Verstärkungssicken
  • Klappdeckel mit Hebelspannverschlüssen, Bügel aus rostfreiem Edelstahl
  • Nachträgliches Anbringen von Plombenverschluss Zylinder- oder Vorhängeschloss möglich
  • Extra starkes Deckelblech (1,5 mm) für höhere Stabilität
  • 2 zusätzliche Nieten im Stossbereich des Deckelprofils
  • Umlaufende Gummidichtung als Schutz vor Staub und Spritzwasser
  • Fangbänder im Deckel zum Schutz der Scharniere
  • Mit stabilen Aluguss-Stapelecken
  • Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung
  • 9 verschiedene Grössen
  • Inhalt: 30 l , 48 l , 73 , 92 l , 140 l , 153 l , 157 l , 243 l , 425 l
  • Aussenmasse: L 430 x B 355 x H 277 mm L 1192 x B 790 x H 514 mm
  • Innenmasse: L 400 x B 300 x H 248 mm L 1160 x B 755 x H 485 mm
  • Gewicht: 4,0 18,5 kg

Einsatzzweck:

  • Für den Dauereinsatz in Industrie und Gewerbe
  • Aufbewahrung und Transport von Gütern und Geräten
  • Platzsparend stapelbar
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 138,59*
Frei Haus
ab € 124,11*
€ 150,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,35*
€ 154,97*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 142,56*
€ 166,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 170,25*
€ 197,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
90RK/50
ab € 22,49*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
31001
ab € 5,85*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,69*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,70*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,29*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 7,07*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 10,34*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 8,53*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.