Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen GMÖHLING G--Rack E 2801, durchbrochen, bis 300 kg, 6 Etagen, für 24 Sichtlagerkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138304
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     23280107
EAN/GTIN:
     4260257923552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Der Regalwagen G--Rack E 2801 von GMÖHLING eignet sich ideal für den Transport von Sichtlagerkästen im Arbeitsumfeld von Krankenhäusern, Pflege-und Altenheimen sowie von Hotels, Apotheken und der Pharmaindustrie. Das stabile, mit durchbrochenen Wänden versehene und für eine maximale Traglast von 300 kg ausgelegte Modell aus Stahl und Aluminium ist wahlweise mit 5 oder 6 Etagen erhältlich. Entscheiden Sie sich darüber hinaus zwischen verschiedenen Ausführungen für eine unterschiedliche Anzahl an Sichtlagerkästen.

Für beste Übersicht und einen schnellen Zugriff auf die Ladung sorgen die jeweils mit bis zu 100 kg vollflächig belastbaren Fachböden mit einer Höhe von jeweils 230 mm. Diese sind zusätzlich fest mit dem Wagen verschweisst und bilden gleich hohe Etagen mit seitlich und hinten erhöhten Rändern für ein Höchstmass an Transportsicherheit.

Dank seiner 4 hochwertigen Lenkrollen lässt sich der mit 3 Jahren Garantie versehene G--Rack E 2801 bequem dorthin verschieben, wo er gerade benötigt wird. Das Handling ist auch bei voller Beladung komfortabel. Zwei der Lenkrollen lassen sich für ein Optimum an Standsicherheit feststellen. Die Räder sind mit abriebfester Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz ausgestattet.

Der Fahrwerksträger des zerlegt gelieferten Regalwagens G--Rack E 2801 von GMÖHLING wurde aus verzinktem Stahl gefertigt. Die stirnseitig verlaufenden Säulen aus einem 25 x 25 mm starkem Aluminium-Vierkantprofil sorgen für Stabilität und bieten dem Anwender zugleich die perfekte Grifffläche zum Schieben oder Ziehen des Wagens. Da sich am unteren Regalboden ein vollständig umlaufender und abriebfester PVC-Stosspuffer befindet, absorbiert der Regalwagen ohne Probleme leichtere Stösse.

Weitere Details:

  • Regalwagen zum Transport von Sichtlagerkästen mit den Massen von 500 x 300 x 200 mm
  • Ideal für den Einsatz im Krankenhaus, Pflegeheim oder der Pharmaindustrie
  • Fest verschweisste Fachböden bilden gleich hohe Etagen mit seitlich und hinten erhöhten Rändern
  • Stabile, stirnseitige Säulen aus 25 x 25 mm Aluminium-Vierkantprofil dienen auch zum Schieben
  • Fahrwerksträger aus verzinktem Stahl
  • Mit 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar) mit einem Durchmesser von jeweils 160 mm und Radgehäusen aus verzinktem Stahl, Vollgummibereifung
  • Umlaufender, blauer PVC-Stosspuffer am unteren Wagenrand
  • Wahlweise mit 5 oder 6 Etagen
  • In verschiedenen Ausführungen für eine jeweils unterschiedliche Kapazität an Sichtlagerkästen
  • Fachbodenhöhe: jeweils 230 mm
  • Maximale Traglast Fachböden: jeweils 100 kg
  • Maximale Gesamttraglast: jeweils 300 kg
  • Material: jeweils verzinkter Stahl und Aluminium
  • Farbe: jeweils alufarben
  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox verzinkt, lagersichtbox, pvc sichtbox, 138304, 138304-SW81, Etagenwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 871,28*
€ 973,24*
Frei Haus
ab € 1.053,49*
€ 1.165,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,24*
€ 1.158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,82*
€ 1.138,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,67*
€ 1.076,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,84*
€ 1.052,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,28*
€ 1.036,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.