Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette Bauer FSP-2, seitlich offen, für 2 x 200 l Fass blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137502
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-2
EAN/GTIN:
     4052462016071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Wenn Sie mit entzündbaren und gewässergefährdenden Stoffen zu tun haben, wissen Sie, wie wertvoll das richtige Equipment für das Lagern, Stapeln und den Transport mit Gabelstaplern oder Hubwagen sind. Die Fass-Stapelpalette FSP-2 von Bauer fasst bis zu 2 Fässer a'  200 Liter oder alternativ 60-Liter-Fässer und Kleingebinde. 3 Millimeter starkes Stahlblech, ein verzinkter Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1000 Kilogramm pro Quadratmeter, Stapelecken mit Kranösen sowie eine Kettensicherung machen diese Fass-Stapelpalette zum robusten, vielseitig einsetzbaren Hilfsmittel. Sie weist für ein bequemes Handling eine Unterfahrhöhe von 100 Millimetern auf, ist dreifach stapelbar und erhältlich in verzinkter oder verzinkt-lackierter Ausführung. Die Masse betragen L 920 x B 1410 x H 1495 mm.

Weitere Details:

Seitlich offene Rahmen-Ausführung

Allrounder-Hilfsmittel: Zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern und Kleingebinden

Stapelecken mit Kranösen bis zu 3fach platzsparend stapelbar

Inkl. Kettensicherung zum Sichern der Fässer gegen Umfallen

Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1-3) und

gewässergefährdenden Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1-4)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin

Material: 3 mm Stahlblech

Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m-² Tragfähigkeit

Lagerkapazität: max. 2 x 200 l Fässer

Auffangvolumen: 210 Liter

Unterfahrhöhe: 100 mm

Verschiedene Ausführungen: verzinkt oder lackiert

Masse: L 920 x B 1410 x H 1495 mm

Gewicht lackiert: 125 kg

Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, Kipp-Behälter, Kippbehälter, Selbstkipper, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, bauer stahl auffangwanne, auffang palette, fasswanne verzinkt, 137502, 137502-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,77*
€ 555,29*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,85*
€ 628,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,97*
€ 652,43*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,68*
€ 762,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 840,22*
€ 917,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,69*
€ 1.092,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,70*
€ 1.080,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,22*
€ 1.031,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,49*
€ 1.010,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,22*
€ 999,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.