Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallreiniger EMAG Emmi- H 120, Edelstahl, 9 l, mit Zeitschaltuhr, Ablauf & Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136486
Hersteller:
     EMAG
Herst.-Nr.:
     98216
EAN/GTIN:
     4040513982161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger

Die Ultraschallreiniger der Serie Emmi- H von EMAG zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit bei der gründlichen und professionellen Reinigung verschiedener Gegenstände aus. Hierzu zählen beispielweise Motor-, Modellbau- und Waffenteile, Schmuck, Werkstoff- und Kunststoffteile, Vergaser und Glas. Diese Ultraschallreinigungsgeräte sind daher ideal für den Einsatz in Laboren, Studios und Werkstätten sowie für den Dental- und Optikbereich. Darüber hinaus sind sie auch für die Heimanwendung sowie für die Industrie bestens geeignet.

Die Gehäuse bestehen aus nach Schutzart IP 32 vor Tropfwasser geschütztem Edelstahl. Auch die Schwingwannen, geräuschhemmenden Deckel und Körbe wurden aus diesem Material gefertigt.

Darüber hinaus verfügen die Ultraschallreiniger der Serie Emmi- H von EMAG über eine Zeitschaltuhr für den Dauerbetrieb im Bereich von 1 bis 60 Minuten sowie über eine Heizung mit einem Heizbereich von 20 bis 80 -°C '“ hierdurch wird der Säuberungsvorgang mittels Erhitzung der Reinigungslösung zusätzlich beschleunigt. Der integrierte Ablaufhahn sorgt für den sauberen Abfluss des im Lieferumfang bereits mit enthaltenen EM-080 Universalreinigungskonzentrates von EMAG.

Gemeinsame Details:

  • Bestens geeignet für den professionellen Einsatz in der Industrie, in Werkstätten und Laboren, im Dental- und Optikbereich sowie in Studios und im privaten Umfeld
  • Reinigen Vergaser und Motorteile, Werkstoff- und Kunststoffteile, Hörgeräte und Prothesen, Glas, Schmuck sowie Modellbau- und Waffenteile
  • Gehäuse, Schwingwanne, Korb und Deckel aus Edelstahl
  • Gehäuse tropfwassergeschützt nach Schutzart IP 32
  • Mit Heizung zur Erhitzung der verwendeten Reinigungslösung im Bereich von 20-80 -°C
  • Mit praktischer Zeitschaltuhr für den Dauerbetrieb im Bereich von 1-60 Minuten und Ablaufhahn für die Reinigungslösung
  • Lieferung erfolgt montiert und inklusive 0,5 l Universalreinigungskonzentrat EM-080 von EMAG
  • Netzspannung: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: 220-240 V

Ultraschallreiniger EMAG Emmi- H 30:

  • Zusätzlich besonders geeignet für die Reinigung von Brillen und Brillenteilen
  • Aussenmasse Gerät: L 265 x B 165 x H 225 mm
  • Innenmasse Wanne: L 240 x B 140 x H 100 mm
  • Innenmasse Korb: L 220 x B 120 x H 60 mm
  • Wanneninhalt: 2,60 l
  • Arbeitsfüllmenge: 2,4 l
  • Ultraschall-Eingangsleistung: max. 180 W
  • Heizleistung: 180 W
  • Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz
  • Gewicht: 4,74 kg

Ultraschallreiniger EMAG Emmi- H 40:

  • Ideal bei mittlerem Aufkommen an Reinigungsbedarf
  • Aussenmasse Gerät: L 330 x B 175 x H 225 mm
  • Innenmasse Wanne: L 300 x B 150 x H 100 mm
  • Innenmasse Korb: L 280 x B 140 x H 85 mm
  • Wanneninhalt: 3,55 l
  • Arbeitsfüllmenge: 3,1 l
  • Ultraschall-Eingangsleistung: max. 240 W
  • Heizleistung: 200 W
  • Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz
  • Gewicht: 5,78 kg

Ultraschallreiniger EMAG Emmi- H 120:

  • Dank rechteckiger Langwanne besonders geeignet für die Reinigung von länglichen Gegenständen
  • Aussenmasse Gerät: L 600 x B 165 x H 355 mm
  • Innenmasse Wanne: L 500 x B 135 x H 150 mm
  • Innenmasse Korb: L 480 x B 120 x H 135 mm
  • Wanneninhalt: 9,0 l
  • Arbeitsfüllmenge: 8,0 l
  • Ultraschall-Eingangsleistung: max. 300 W
  • Heizleistung: 350 W
  • Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz
  • Gewicht: 6,9 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,73*
€ 743,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,12*
€ 819,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 836,29*
€ 966,02*
Frei Haus
ab € 837,90*
€ 966,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,02*
€ 1.149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,00*
€ 1.141,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,98*
€ 1.100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,58*
€ 1.062,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,29*
€ 995,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.