| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830109537 Herst.-Nr.: 98216 EAN/GTIN: 4040513982161 |
| |
|
| | |
| Ultraschallreinigungsgerät Emmi-120L • Schwingwanne und Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 • Mit Ablaufhahn • Zeitschaltuhr 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb • Schutzgrad IP 32 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 9,0 l | Made in Germany: | ja | Maße Korb B x T x H: | 480 x 120 x 135 mm | Ultraschall-Spitzenleistung: | 300 W | Betriebsfrequenz: | 40 kHz | Gewicht netto: | 11,6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 638,72* | € 743,71* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 672,15* | € 819,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 838,20* | € 966,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 883,86* | € 1.014,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|