Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, 4 x 200 L Fässer, mit 4-Wege-FLT Zugang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136414
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     BP4FW
EAN/GTIN:
     5060399592000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwannen sind zu 100 Prozent aus Polyethylen gefertigt, besonders stabil, robust und wenig anfällig für Chemikalien. Der integrierte Vier-Wege-FLT Zugang erleichtert die Handhabung der Wannen mit dem Gabelstapler enorm. Es ist ohne Probleme möglich, die Wannen neu zu positionieren und zu bewegen. An Ausführungen sind die Auffangwannen für zwei Mal 205 Liter Trommeln oder vier Mal 205 Liter Trommeln zu erwerben. Die Plastikgittertüren sind zur einfachen Reinigung abzunehmen, die Farbgebung ist in auffälligem Gelb gehalten. Die Masse umfassen B 1220 x H 820 x T 345 mm oder B 1220 x H 1220 x T 390 mm.


Weitere Details:

  • Hergestellt aus 100% Polyethylen
  • 4-Wege-FLT-Zugang: Gabelstapler-Zugang, um Positionieren und Bewegen so einfach wie möglich zu machen,
  • Ausführung: wahlweise für 2 x 205 L Trommel oder 4 x 205 L Trommel
  • Mit komplett abnehmbaren Plastikgittertüren zur einfachen Reinigung
  • Farbe: Gelb
  • Masse: B 1220 x H 820 x T 345 mm (2 x 205 L) oder B 1220 x H 1220 x T 390 mm (4 x 205 L)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, 136414, 136414-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,71*
€ 418,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 383,40*
€ 437,70*
Frei Haus
ab € 480,26*
€ 543,38*
3 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 493,66*
€ 557,29*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,47*
€ 594,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,01*
€ 516,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,40*
€ 456,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.