| |
|
| Artikel-Nr.: 224-135227 Herst.-Nr.: 11814110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Geeignet für Säuren und Laugen aus Wasserbasis. Universalmotor JP-180, 230 V, 50 Hz, 600 W Innenbelüfteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart IP 24, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel mit Schukostecker, doppelt isoliert Klasse II, Überstromschutzschalter mit Nullsp-Auslösung. Technische Daten: Pumpwerk: Polypropylen, l 1000 mm, Aussen-Ø 41 mm, HC-Welle 2.4610, Anschlussgewinde G 1-¼", Schlauchanschluss 1" (NW 25) - 2 m PVC-Schlauch 1" (NW 25)
- 2 Schlauchklemmen Edelstahl
- 1 Zapfpistole Polypropylen
- Fördermenge: 80 l/min (Rotor)*
- Förderhöhe: 11 m (Rotor)
- Mediumstemperatur: bis 50 -°C
- Viskosität: 600 mPas
- Dichte: 1.5*
*Prüfmedium Wasser 20-°C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Pumpwerk, Tauchrohr, tauchrohr, 135227, 135227-SW81, Fässer Zubeör, Fass Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 793,41* | € 902,25* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,26* | € 917,82* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 859,36* | € 973,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|