Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterpumpenset BS Vario, elektrisch, Tauchtiefe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135082
Hersteller:
     Lutz Jesco
Herst.-Nr.:
     0205-022
EAN/GTIN:
     4250155197179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe

Das Behälterpumpenset BS Vario arbeitet elektrisch und dient dem Abfüllen dünnflüssiger Medien. Beim Behälterpumpenset BS Vario liegt die maximale Tauchtiefe wahlweise bei 500, 700 oder 1000 mm.
Das durchdachte Behälterpumpenset BS Vario eignet sich ideal zum sicheren Abfüllen dünnflüssiger Medien wie Akkusäure, Ammoniakwasser, Foto-Entwickler und -fixierer, Glykole, Phosphor- und Salzsäure sowie Wasserstoffperoxid. Dank des bedienerfreundlichen und ergonomischen Designs lassen sich problemlos auch kleine Mengen aus Kanistern, Hobbocks oder Fässern entnehmen. Der 200 Watt Motor ist innenbelüftet, der Schlauch aus PVC und 1,5 Meter lang. Die Fördermenge beträgt 75 (22) Liter in der Minute, die Förderhöhe 7 (m WS) und die maximale Mediumstemperatur liegt bei 50 Grad. Das Einsatzgebiet von dem Behälterpumpenset BS Vario umfasst wahlweise 500, 700 oder 1000 Millimeter Tauchtiefe.
Weitere Details:

  • Zum sicheren Abfüllen dünnflüssiger Medien
  • Einsetzbar für Akkusäure, Ammoniakwasser, Foto-Entwickler/-Fixierer, Glykole, Phosphorsäure, Salzsäure und Wasserstoffperoxid.
  • Zur Entnahme kleiner Mengen aus Hobbocks, Kanistern und Fässern
  • Ergonomisch, bedienerfreundliches Design
  • 200 Watt Motor innenbelüftet
  • 1,5 m PVC- Spiralschlauch -¾" Lutz-Zapfventil, Schlauchklemmen und Aufhängevorrichtung
  • Material: PP
  • Dichte: 1,3 kg/dm
  • Viskosität: 300 mPas
  • Fördermenge: 75 (22) l/min
  • Förderhöhe: 7 (m WS)
  • Max. Mediumstemperatur: 50 Grad
  • Tauchtiefe: 500 mm oder 700 mm oder 1000 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,55*
€ 555,54*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 500,57*
€ 555,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,09*
€ 572,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,16*
€ 580,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 696,38*
€ 746,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,05*
€ 887,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,71*
€ 877,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,17*
€ 862,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,47*
€ 849,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,38*
€ 828,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 696,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 384,13*
Zubehör
Lutz
187552
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.