Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134988 Herst.-Nr.: 1901982 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Slim Jim Step-ON Tretabfallbehälter aus Edelstahl mit 15 Liter Fassungsvermögen besitzt ein Pedal an der Breitseite. Abfälle lassen sich so bequem in den Slim Jim Step-ON Tretabfallbehälter geben. Mit dem Slim Jim Step-ON Tretabfallbehälter aus Edelstahl lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen ein Abfalleimer flexibel aufstellen. Geöffnet wird der Eimer über ein Pedal an der Breitseite, das Fassungsvermögen beträgt 15 Liter. Der Slim Jim Step-ON Tretabfallbehälter besitzt eine lange Lebensdauer dank der Verwendung des robusten Pedals sowie des rostfreien Edelstahls. Im Lieferumfang ist ein Inneneimer enthalten. Das Modell ist in mehreren Farben erhältlich und weist eine HACCP-Zertifizierung auf. Die Abmessungen des 4,4 kg schweren Abfallbehälters liegen bei 395,7 in der Länge, 302,3 in der Breite und 399,5 mm in der Höhe. Weitere Details: - Inhalt: 15 Liter
- Pedale an Breitseite
- Passt auf engste Platzverhältnisse
- Geräuscharmer Deckel
- Robustes Tretpedal sichert eine lange Lebensdauer
- Inkl. Inneneimer
- Rostfrei
- HACCP-zertifiziert
- Farbe: schwarz, rot, weiss
- Masse: L 395,7 x B 302,3 x H 399,5 mm
- Gewicht: 4,4 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, tretabfalleimer edelstahl, 134988, 134988-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,28* | € 125,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 104,10* | € 136,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 104,10* | € 136,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 104,10* | € 136,25* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 111,04* | € 145,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|