Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-124288 Herst.-Nr.: 1901982 EAN/GTIN: 0086876224610 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Tretabfallsammler SLIM JIM®, Volumen 15 l, BxHxT 302 x 399 x 396 mm.
Schlankes Design - platzsparend einsetzbar. Leise schließender Deckel mit Rückschlagsdämpfung. Rutschfestes Pedal mit langer Lebensdauer. Innenliegende Scharniere verringern Wandschäden. Mit Kunststoff-Inneneimer.
Ästhetischer Abfallbehälter aus Edelstahl, der sich für die engsten Platzverhältnisse eignet. Weitere Informationen: | | Volumen: | 15 Liter | Höhe: | 399 mm | Breite: | 302 mm | Tiefe: | 396 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl, schwarz | Einsatzort: | Innenbereich | Ausstattung: | Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, edelstahlabfallbehälter 15l, Rubbermaid, 124288 49, Abfallbehälter, Abfalleimer mit Deckel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Treteimer, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Pedalabfallbehälter, Pedalabfallsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,79* | € 125,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 107,23* | € 142,22* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,24* | € 142,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,75* | € 142,91* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,74* | € 149,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|