| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134135 Herst.-Nr.: EHW 3600, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462053953 |
| | |
|
| | |
| Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten. - Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
- Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
- Auffangvolumen: 260 l
- Masse: L 3550 x B 1250 / H 915 x 115 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal-boden gitterrost, regal wanne, 134135, 134135-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 960,54* | € 1.052,66* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 984,74* | € 1.084,76* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 989,74* | € 1.084,86* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.020,76* | € 1.118,71* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.397,30* | € 1.524,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|