| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134130 Herst.-Nr.: EHW 3600, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462053939 |
| | |
|
| | |
| Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten. - Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
- Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
- Auffangvolumen: 260 l
- Masse: L 3550 x B 1250 / H 915 x 115 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, 134130, 134130-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 890,18* | € 982,64* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,99* | € 1.012,15* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 918,34* | € 1.012,24* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,63* | € 1.043,51* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.241,25* | € 1.359,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|