| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134129 Herst.-Nr.: EHW 3300, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462053946 |
| | |
|
| | |
| Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten. - Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
- Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
- Auffangvolumen: 200 l
- Masse: L 3250 x B 1250 / H 915 x 110 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal boden, 134129, 134129-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 893,17* | € 978,14* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 940,74* | € 1.023,39* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 935,01* | € 1.023,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 967,73* | € 1.054,87* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.371,72* | € 1.483,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|