Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenregal Typ EHW 2200, grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134116
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2200, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462041127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 2150 x B 1250 / H 915 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, 134116, 134116-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,97*
€ 582,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,56*
€ 582,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,14*
€ 585,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,12*
€ 638,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 704,07*
€ 788,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,09*
€ 937,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,12*
€ 928,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,20*
€ 886,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,60*
€ 861,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,07*
€ 837,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,20*
Ähnlich
Eurokraft
523467
ab € 461,14*
Ähnlich
Eurokraft
523468
ab € 494,21*
Ähnlich
Eurokraft
523465
ab € 462,30*
Ähnlich
Eurokraft
523466
ab € 456,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.