| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-133975 Herst.-Nr.: 2050 SR, LACK. RAL 3000 ROT EAN/GTIN: 4052462047440 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lagerung von max. 3 Fässern (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. - Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- mit Rollen und Schiebegriff
- Rollenausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid ø 180 mm
- davon eine Lenkrolle mit Feststeller-Bauhöhe 220 mm
- Auffangvolumen: 202 Liter
- lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Masse: L 1920 x B 800 x H 1115 mm (inkl. Schiebegriff)
- Gewicht: lackiert 98 kg, verzinkt 103 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, 133975, 133975-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 554,33* | € 653,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 45 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 585,34* | € 658,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 529,82* | € 664,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 639,00* | € 708,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 772,77* | € 846,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|