Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter-Kombination mit Ascheraufsatz, Ascher: 4,7 Liter, Abfallbehälter 48 Liter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133822
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0234-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020624417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter

Das neue Design für innen und aussen.

  • UV-resistent
  • Edelstahlplatten zum Ausdrücken der Zigaretten
  • pulverbeschichtet mit verzinktem Innenbehälter
  • abschliessbar (Lieferung mit Dreikantschlüssel)
  • Farbe: anthrazit RAL 7016
  • inkl. Regenschutzdach
  • einfache Handhabung beim Entleeren und Aufstellen
  • Farbe: Anthrazit RAL 7016
  • inkl. Bodenverankerung
  • UV-resistent
  • Masse: H 990 x B 300 x T 250 mm, Ascher: 3,0 Liter, Abfallbehälter: 29 Liter, Gewicht: 15,8 kg
  • Masse: H 990 x B 480 x T 250 mm, Ascher: 4,7 Liter, Abfallbehälter: 48 Liter, Gewicht: 23,1 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 433,32*
€ 519,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,95*
€ 520,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,81*
€ 548,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 633,50*
€ 742,26*
Frei Haus
ab € 633,75*
€ 742,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,26*
€ 883,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,34*
€ 859,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,83*
€ 820,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,39*
€ 794,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,50*
€ 753,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT-0233-DGRY
ab € 331,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.