Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne Bauer Typ WPT 230, fahrbar, für 200-Liter-Fässer, mit Haltegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133642
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WPT 230
EAN/GTIN:
     4052462048782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Diese fahrbare PE-Auffangwanne des Typs WPT 230 von Bauer eignet sich für die zuverlässige Lagerung und den sicheren Transport von Fässern mit einem Volumen von 200 Litern.

Sie ist mit einer Lenkrolle mit Feststeller sowie zwei Bockrollen ausgestattet und kann dank ihrer ausgesprochen einfachen Handhabung bequem von einer einzigen Person bedient werden. Die Haltegurte leisten einen zusätzlichen Beitrag zur Sicherung des Fasses, der integrierte Spritzschutz sorgt für eine sichere Flüssigkeitsentnahme. Die Traglast dieser fahrbaren PE-Auffangwanne vom Typ WPT 230 beträgt 300 kg.

Weitere Details:

Ideal für die Lagerung und den sicheren Transport eines 200-Liter-Fasses

Mit Spritzschutz bei der Entnahme von Flüssigkeiten aus dem Fass

Zusätzliche Sicherung des Fasses durch Haltegurte

1-Mann-Bedienung dank besonders einfacher Handhabung möglich

Inklusive 1 Lenkrolle mit Feststeller und 2 Bockrollen

Auffangvolumen: 230 l

Traglast: 300 kg

Material: PE-Kunststoff

Farbe: blau

Masse: L 1600 x B 740 x H 640 mm

Gewicht: 44 kg

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fahrbare auffangwannen kunststoff, fasswanne, fasswanne gfk, 133642, 133642-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,45*
€ 513,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,70*
€ 515,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,52*
€ 526,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,58*
€ 529,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 566,62*
€ 626,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,55*
€ 745,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,72*
€ 731,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,83*
€ 709,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,76*
€ 695,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,62*
€ 674,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.