Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackständer "Saekko Boy" 40 L, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133402
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     38144516
EAN/GTIN:
     5703538144516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Fahrbare Abfallsackständer in drei Ausführungen:
- Ohne Deckel
- mit Deckel
- mit Deckel und Fusspedalöffnung
Ideal für die Anwendung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Küchen und Büros. Alle Metallteile verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet. Stabile Rahmenkonstruktion mit leisen, kugelgelagerten und abdruckfreien Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Sackhalterbügel für eine perfekte und durchdachte Halterung und zum einfachen Wechseln der Abfallsäcke. Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen.

  • Farbe: weiss RAL 9010
  • Volumen: 40 l
  • Masse: H 600 x B 350 x T 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer weiß 40 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, 133402, 133402-SW81, Abfallkorb (-eimer), Müllbeutel, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 148,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 119,77*
€ 157,25*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,38*
€ 168,16*
Frei Haus
ab € 149,54*
€ 194,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.