Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Kimberly Clark Hostess™ Natura™, Zick-Zack-Falzung, 2-lagig, 20 x 180 Blatt, Recyclingpapier, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umweltengel Res. Altpapier
Artikel-Nr.:
     224-133069
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6811
EAN/GTIN:
     5027375010217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen

Eine rundum saubere Sache – mit den Papierhandtüchern Hostess™ Natura™ von Kimberly Clark gehen Hygiene und Nachhaltigkeit Hand in Hand.

Die 2-lagigen Tücher bestehen zu 100 % aus grauem Recyclingpapier und sind in Zick-Zack-Form ineinander gefaltet – sie können daher umgehend voll entfaltet entnommen werden. Auch wird dadurch die Entnahme von Einzelblättern entscheidend erleichtert, was wiederum das Abfallaufkommen reduziert und somit sowohl die Umwelt als auch der Geldbeutel geschont wird.

Die ökologische und gesundheits- sowie sozialverträgliche Herstellung der Falthandtücher wird durch namhafte Zertifikate belegt, beispielsweise durch die Umweltzeichen Blauer Engel und EU-Blume.

Geliefert werden Ihnen die in Deutschland hergestellten Recycling Papierhandtücher Hostess™ Natura™ von Kimberly Clark zu 20 Päckchen x 180 Blatt.

Einsatzzweck:

  • Ideal für die Verwendung in Wasch- und Sanitärräumen

Ausführung und Eigenschaften:

  • 2-lagig
  • Zickzack-Falzung für umgehende Vollentfaltung sowie bequeme Entnahme von Einzelblättern für weniger Abfall
  • Anzahl: 20 x 180 Blatt (=insgesamt 3600 Blatt)
  • Blattfarbe: jeweils grau
  • Blattmaße: jeweils L 250 x B 230 mm
  • Made in Germany

Material:

  • Zu 100 % aus Recyclingpapier

Zertifikate:

  • Blauer Engel: besonders umwelt- und gesundheitsschonende Eigenschaften
  • EU-Blume: ausgesprochen umweltfreundlicher Herstellungsprozess
  • FSC (Forest Stewardship Council): umwelt- und sozialverträgliche Herstellung im Rahmen nachhaltiger Forstwirtschaft
  • ISO 14001: zertifiziertes Umweltmanagement im Zuge des Herstellungsprozesses
  • ISO 50001: energieeffizienter und ressourcenschonender Herstellungsprozess
  • ISO 9001: Herstellung auf Basis genauester und verlässlicher Qualitätsanforderungen
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,60*
€ 48,52*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 37,67*
€ 48,53*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 49,69*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,00*
ab € 40,45*
€ 50,94*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 81,30*
€ 99,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,58*
€ 118,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,89*
€ 117,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,73*
€ 115,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,78*
€ 112,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paket
1 Paket enthält 3.600 Blätter (ab € 0,02259* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.