Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Gitterrost, 2400 x 800 mm, rot RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133052
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2042 LACK RAL3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462021464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von max. 3 Fässern (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Masse: L 2400 x B 800 x H 250 mm
  • Auffangvolumen: 222 l
  • Ausführung: mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m-²)
  • Gewicht: 113 kg lackiert / 120 kg verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, 133052, 133052-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,48*
€ 432,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,77*
€ 434,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,21*
€ 461,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,42*
€ 464,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 467,68*
€ 529,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,16*
€ 629,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,47*
€ 620,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,74*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,22*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,83*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,94*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.