Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-133006 Herst.-Nr.: 9100000670 EAN/GTIN: 4260123533878 |
| | |
|
| | |
| Secolan- steht für qualitativ hochwertige Produkte für den Einsatz in den Bereichen Haushalt, Industrie, Gastronomie, Entsorgungsunternehmen und vieles mehr. Durch die Herstellung der Folien aus 100% umweltverträglichem Recycling-Polyethylen schliesst sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO-²-Ausstoss gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken. Somit haben sich die Marke die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient. - 120 Liter: 700 x 1100 mm, Stärke 45 my
- 240 Liter: 1000 x 1250 mm, Stärke 55 my
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 240l grün, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, 133006, 133006-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 2,33* | € 3,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,08* | € 4,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,49* | € 4,74* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|