Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel 240 Liter 50 mic. grün/schwarz VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mülleimerbeutel 240 Liter 50 mic. grün/schwarz VE=5 Stück
Mülleimerbeutel 240 Liter 50 mic. grün/schwarz VE=5 Stück
Mülleimerbeutel 240 Liter 50 mic. grün/schwarz VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY2039915
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2039915
EAN/GTIN:
     4260123533878
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Mülleimerbeutel mit Logo-Print.
  • Secolan Mülleimerbeutel und -säcke auf Rolle, ohne Zugband, besonders reißfest durch COEX-Folie (mehrschichtige Folie), hohe und gleichbleibende Qualität.
  • Durch die Herstellung der Folien aus 100% umweltverträglichem Recycling-Polyethylen schließt sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO2-Ausstoß gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken.
  • Somit haben sich die beiden Marken die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
0.575 kg
Farbe:
grün/schwarz
Fassungsvermögen:
240 l
Höhe:
1250 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
5 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 240l grün, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfallbeutel, Abfalltüte, Müllbeutel, mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,65*
Lager 467
31
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 4,74*
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 4,74*
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.