Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Schmierstoff-Tank, 1500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132920
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7881
EAN/GTIN:
     4052886079560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank

Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, serienmässiges Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe, ohne Pumpe. Zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt ] 55-° C, auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen. Niedrige Bauhöhe (bis 1000 Liter), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig. Mit fest verbundener Fusspalette.

  • 400 Liter: L 730 x B 700 x H 1170 mm
  • 750 Liter: L 980 x B 770 x H 1420 mm
  • 1000 Liter: L 1280 x B 770 x H 1420 mm
  • 1500 Liter: L 1630 x B 770 x H 1850 mm
  • Lieferung ohne Einfüllschale (separat bestellen)
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank chemowerk, öltank, 132920, 132920-SW81, Tank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.398,05*
€ 1.507,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.363,26*
€ 1.507,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.421,60*
€ 1.534,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.404,51*
€ 1.544,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.956,44*
€ 2.091,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.091,04*
€ 2.488,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,99*
€ 2.465,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.010,69*
€ 2.392,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.977,30*
€ 2.352,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,44*
€ 2.328,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-1452
ab € 138,39*
Zubehör
CEMO
7389
ab € 199,17*
Zubehör
CEMO
8323
ab € 145,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.