Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne für 120-Liter-Fass mit PP-Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132567
Hersteller:
     Aricon
Herst.-Nr.:
     WRL-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

PE-Sicherheits-Auffangwanne für Fässer und Kleingebinde.

  • Lagerkapazität für 120 Liter-Fass
  • Nutzfläche: 800 x 600 mm
  • Auffangvolumen bis zu 190 Liter


Erhältlich in 3 Ausführungen:

  • mit Staplerboden und PP-Rost
  • als Flachbodenwane mit PP-Rost
  • als Einstellwanne.
  • Farbe: Naturtransparent, auf Wunsch auch in Schwarz. Extrem robust, hoch belastbare Stellebene


Chemikalien-Auffangwannen mit Zulassung nach DIBt
Extrem belastbare Auffangwannen. Nahtlos gefertigt aus PE-HD im Rotations-Schmelzverfahren. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-408. Zur vorschriftsmässigen Lagerung von Behältern mit hochkonzentrierten Chemikalien der Medienliste 40-1.1 (DIBt, Berlin) und anderen wassergefährdenden Stoffen. Erhältlich in 3 Ausführungen:
1. Mit Flachboden als Einstellwanne
2. Mit Flachboden und PP-Rost
3. Mit eingeformtem Staplertunnel und PP-Rost

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff 1200x600 mm, fasswanne, fasswanne gfk, 132567, 132567-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 205,53*
€ 247,08*
Frei Haus
ab € 256,43*
€ 305,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.