Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-132479 Herst.-Nr.: 6778 HOCHWEISS EAN/GTIN: 5027375040924 |
| | |
|
| | |
| Die Handtücher bestehen aus dem neuen AIRFLEX--Material, einem textilähnlichen, besonders weichen, saugstarken Material und sind auch im nassen Zustand besonders reissfest. Sie bieten stets eine hohe Aufsaugekapazität und ermöglichen dadurch eine schnelle und effiziente Handtrocknung. Sie sind dicker als herkömmliche Tissue-Handtücher, das hohe Volumen und die textile Struktur sorgen für aussergewöhnlichen Komfort und Weichheit. Durch die immense Trockenleistung des AIRFLEX--Materials werden weniger Tücher pro Einsatz benötigt. Das führt zu weniger Verbrauch und Abfall. - Aus Airflex-Material (75% Recyclingmaterial, 25% Frischzellstoff)
- Hochweiss interfold
- 2-lagig
- Format: 215 x 315 mm
- VE/Tücher: 15 x 124 = 1860 Tücher
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, 132479, 132479-SW81, Lappen (Reinigung), Antistatic-Tuch und Reinigungsset, Mikrofasertuch, Brillenputztuch, Geschirrtuch, Reinigungstuch, Leder (Reinigung), Fensterleder, Bildschirm-Reinigungstuch |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Karton | € 9,95* | ab € 35,84* | € 44,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Karton | € 5,95* | ab € 52,37* | € 64,06* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,92* | € 65,57* | | | | | | | | | | pro Karton | € 8,95* | ab € 52,71* | € 65,85* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 71,29* | € 86,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 30 Pakete (ab € 2,37634* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|