Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettangebot Wandhalter + 2 Industrie-Putzrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132391
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     185952
EAN/GTIN:
     4250510861745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierhandtuchspender Wandhalter
Wandhalter Papierhandtuchspender
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter

Wandhalter

  • aus pulverbeschichtetem Metall
  • für Rollen bis 400 mm


Industrie-Putzrolle

  • Blau, 2-lagig
  • Blattformat: 380 x 380 mm
  • 2 Rollen zu je 1000 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, putztuch spender, 132391, 132391-SW81, Abroller für Putztücher, Putztuchspender, Papierspender, Brillenreinigungspapier, Brillenreiniger (Nachfüllpackung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 65,29*
€ 86,70*
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 86,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.