| |
|
| Artikel-Nr.: 224-131825 Herst.-Nr.: 28575 EAN/GTIN: 4030695285754 |
| | |
|
| | |
| Der Wandascher "WH41" wird aus Aluminium (A1Mg1) gefertigt und verfügt über eine eloxierte Oberfläche. Durch eine dezente Prägung wirkt die Oberflächenoptik sehr elegant. Sie ist ausserdem extrem unempfindlich und meerwasserbeständig. Ausgestattet ist der Wandascher mit einem klappbaren Vorderteil zur Entleerung und einem Doppelbartschloss mit 1 Schlüssel. Lieferbar in eloxiertem Aluminium oder mit einer zusätzlichen, hochwertigen Struktur-Pulverbeschichtung in Antik-Silber. - Meerwasserbeständig
- Material: Aluminium
- Inhalt: 3,7 Liter
- Masse (B/T/H): 180 x 150 x 410 mm
- Lieferung inkl. Montagematerial
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: var wandascher, 131825, 131825-SW81, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,27* | € 171,84* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,69* | € 202,36* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,23* | € 206,57* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 172,64* | € 219,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,27* | € 253,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|