Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher, antik-silber Struktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131823
Herst.-Nr.:
     28579
EAN/GTIN:
     4030695285792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher

Der Wandascher "WH13" wird aus Aluminium (A1Mg1) gefertigt und verfügt über eine eloxierte Oberfläche. Durch eine dezente Prägung wirkt die Oberflächenoptik sehr elegant. Sie ist ausserdem extrem unempfindlich und meerwasserbeständig. Ausgestattet ist der Wandascher mit einer hochklappbaren Vorderwand, einem Aschereinsatz und Ascherblenden aus poliertem Edelstahl.
Lieferbar in eloxiertem Aluminium oder mit einer zusätzlichen, hochwertigen Struktur-Pulverbeschichtung in Antik-Silber.

  • Meerwasserbeständig
  • Material: Aluminium
  • Inhalt: 0,8 Liter
  • Masse (B/T/H): 200 x 125 x 125 mm
  • Lieferung inkl. Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandascher alu, wandaschenbecher, var wandascher, 131823, 131823-SW81, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 128,16*
€ 162,12*
Frei Haus
ab € 160,31*
€ 199,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.