| |
|
| Artikel-Nr.: 224-131407 Herst.-Nr.: EMS 6K1 EAN/GTIN: 4045761124448 |
| | |
|
| | |
| Die Kern Laborwaage EMS mit ergonomisch geformtem Bedienfeld eignet sich ideal für den Schul- und Lehrbetrieb. Die rutschfesten Gummifüsse und die stossfeste Wägeplatte machen sie besonders stabil. Diese Low-Cost-Laborwaage Kern EMS eignet sich hervorragend für den Chemie-, Biologie- oder Physikunterricht. Mit ihrer grossen Wägeplatte aus lackiertem Kunststoff, den rutschfesten Gummifüssen, dem ergonomisch geformten Bedienfeld und dem grossen LCD-Display ist sie ideal für den Unterricht. Sie wird entweder über einen externen Netzadapter mit Strom versorgt oder mit einem optional erhältlichen 9-V-Batterieblock (nicht serienmässig) betrieben. Die Präzisionswaage besticht mit ihrer besonders flachen Bauweise mit den Massen 200 x 280 x 63 mm. Die Wägeplatte misst eine Fläche von 175 a'— 190 mm mit einem Wägeflächen-Durchmesser von 105 mm. Bei einem Wägebereich bis 6 kg beträgt die Ablesbarkeit 0,1 g. Geht der Wägebereich bis 12 kg, liegt die Ablesegenauigkeit bei 1 g. Durch die 25 mm grosse Ziffernhöhe der LCD-Anzeige sind die Gewichtsangaben auch aus einiger Entfernung gut zu sehen. Die Waage kann in einem Temperaturbereich von 5 -°C bis 35 -°C betrieben werden. Weitere Details: - Für Schul- und Lehrbetrieb (Chemie, Biologie, Physik etc.)
- Besonders flache Bauweise
- Ergonomisch geformtes Bedienfeld
- Grosses LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
- Mit rutschfesten Gummifüssen
- Im Temperaturbereich +5 -°C bis +35 -°C verwendbar
- Mit Wägebereich bis 6 kg oder bis 12 kg erhältlich
- Ablesbarkeit: 0,1 g (Wägebereich 6 kg) oder 1 g (Wägebereich 12 kg)
- Serienmässig mit Netzbetrieb, optional Batteriebetrieb möglich
- Material: Kunststoff
- Masse Wägeplattform: 175 x 190 mm, Wägefläche: ø 105 mm
- Gesamtmasse: B 200 x T 280 x H 63 mm
- Gewicht: 1,4 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, feinwaage zählwaage, 131407, 131407-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,43* | € 78,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,45* | € 79,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,44* | € 80,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 67,98* | € 82,32* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,62* | € 90,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|