Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, H 750 mm, antik/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131233
Herst.-Nr.:
     3065
EAN/GTIN:
     4030695030651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Kombi- Ascher
Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Farben pulverbeschichtet. Der robuste Aschereinsatz aus Stahl ist schwarz beschichtet. Lieferung erfolgt inklusive verzinktem Sieb.
Optional: verzinkter Inneneimer für den Abfallbehälter (siehe Zubehör)
Masse: H 700 x ø 320 mm

  • Gewicht: 8 kg
  • passender Inneneimer (opt.): 2,1 kg, aus verzinktem Stahlblech


Masse: H 750 x ø 420 mm

  • Gewicht: 13 kg
  • passender Inneneimer (opt.): 3 kg, aus verzinktem Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher var, 131233, 131233-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 193,69*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 151,12*
€ 194,34*
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 169,76*
€ 216,76*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 159,26*
€ 223,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 204,09*
€ 260,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13292
ab € 48,70*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.