Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130971
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     821-1041
EAN/GTIN:
     4250128201728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen rosshaar 60 cm

strapazierfähige Rosshaarmischung
Holzkörper unlackiert
Kunststoffstilhalterung mit Innengewinde
inkl. 2-teiligem Alustiel mit Besengewinde
wahlweise 600 mm oder 800 mm breit

Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 60cm, 130971, 130971-SW81, Besen, Handfeger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,61*
€ 46,73*
Frei Haus
ab € 41,87*
€ 57,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.