Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 5000 kg, 2000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129987
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1043 RAL 2004 REINORANGE
EAN/GTIN:
     4250448504622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger

Grundrahmen aus T-Profil (80/80/8 mm), impulsgeschweisst. Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester, 25 mm starker OSB-Platte. Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung. Anhängerkupplung mit Bolzen (Ø 30 mm). Lackierung in Reinorange (RAL 2004).
2-Achs-Drehschemel-Lenkung: Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, kleiner Wendekreis, Lenkeinschlag 40-° - dadurch kippsicher, umsteckbare Deichsel.

  • Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
  • CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG
  • Bedienungsanleitung
  • Wartungsplan
  • Ersatzstückliste
  • Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
  • Ladefläche: B 2000 x T 1000 mm
  • Ladehöhe: 530 mm
  • Bereifung: 400 x 130 mm
  • Eigengewicht: 330 kg
  • Tragkraft: 5000 kg
Weitere Suchbegriffe: 129987, 129987-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.296,00*
€ 3.437,45*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.522,63*
€ 3.674,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.574,32*
€ 3.718,23*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.549,64*
€ 4.059,43*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.550,51*
€ 4.067,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.718,23*
€ 4.424,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.696,69*
€ 4.399,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.609,80*
€ 4.295,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.574,32*
€ 4.253,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.