Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanhänger, Tragkraft 3000 kg, Ladefläche B 3000 x T 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129986
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1042 RAL 2004 REINORANGE
EAN/GTIN:
     4250448504615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen

Der Schwerlastanhänger verfügt über eine maximale Tragkraft von 3000 Kilogramm. Die Masse der Ladefläche bei diesem Schwerlastanhänger umfassen eine Breite von 3000 mm bei einer Tiefe von 1500 mm.
Der Grundrahmen des Schwerlastanhängers besteht aus T-Profil und ist impulsgeschweisst, alle vier Ecken sind mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen oder Bordwänden versehen. Die Siebdruckplatte ist wetter- und rutschfest und mit wetterfester, 25 mm starker OSB-Platte unterlegt. Der Schwerlastanhänger weist Luftreifen sowie eine 2-Achs-Drehschemele-Lenkung auf. Das Deichsel-Schnellwechselsystem verfügt über eine Fallsicherung. Die Risikobeurteilung ist nach Din EN ISO 14121-1 zertifiziert. Die Ladefläche ist 3000 Millimeter breit und 1500 Millimeter tief, bei einer Ladehöhe von 560 Millimetern. Dem Schwerlastanhänger liegen Bedienungsanleitung sowie eine Ersatzstückliste bei.
Weitere Details:

  • 2-Achs-Drehschemele-Lenkung
  • Grundrahmen aus T-Profil (80/80/8 mm)
  • Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc.
  • Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung
  • Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
  • CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG
  • Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
  • Ladefläche: B 3000 x T 1500 mm
  • Ladehöhe: 560 mm
  • Luftbereifung
  • Bereifung: ø 460 x B 140 mm
  • Tragkraft: 3000 kg
  • Material: Profilstahl
  • Material Ladefläche: Siebdruckplatte mit 25 mm OSB-Platte
  • Bordwände: Nein
  • Ausstattung: Anhängerkupplung mit Bolzen, ø 30 mm
  • Farbe: Reinorange (RAL 2004)
  • Masse: L 3000 x B 1500 mm
  • Eigengewicht: 393 kg
  • Inkl. Bedienungsanleitung und Ersatzstückliste
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, schwerlastanhänger luftreifen, industrieanhänger, 129986, 129986-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.182,46*
€ 3.270,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.186,02*
€ 3.273,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.185,65*
€ 3.287,69*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.216,41*
€ 3.316,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.314,99*
€ 3.403,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.403,76*
€ 4.050,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.386,32*
€ 4.029,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.333,98*
€ 3.967,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.316,54*
€ 3.946,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.314,99*
€ 3.944,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.