| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129958 Herst.-Nr.: 60-1001 RAL 2004 REINORANGE EAN/GTIN: 4250448504325 |
| | |
|
| | |
| Grundrahmen aus T-Profil (80/80/8 mm), impulsgeschweisst. Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester, 25 mm starker OSB-Platte. Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung. Anhängerkupplung mit Bolzen (Ø 30 mm). Lackierung in Reinorange (RAL 2004). 1-Achs-Drehschemel-Lenkung: Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, wendig, wartungsarm. - Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
- CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG
- Bedienungsanleitung
- Wartungsplan
- Ersatzstückliste
- Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
- Ladefläche: B 2000 x T 1000 mm
- Ladehöhe: 510 mm
- Bereifung: 360 x 60 mm
- Eigengewicht: 285 kg
- Tragkraft: 2000 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 129958, 129958-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.928,62* | € 2.033,83* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.936,00* | € 2.040,97* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.938,67* | € 2.042,95* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.973,37* | € 2.089,39* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.190,79* | € 2.311,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|