| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129937 Herst.-Nr.: 15-45102 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448504035 |
| | |
|
| | |
| Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) und 12sind 750 mm hoch. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Ladefläche: 930 x 630 mm
- Aussenmass: 1200 x 740 mm
- Ladeflächenhöhe: 410 mm
- Tragkraft: 700 kg
- Rad Ø: 260 x 85 mm
- Eigengewicht: 80 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen rollcart, handpritschenwagen, 129937, 129937-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 753,64* | € 833,44* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 856,47* | € 950,13* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 805,63* | € 978,22* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,73* | € 986,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.080,83* | € 1.177,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|