Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Schubladenschrank, 700 x 490 mm, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129860
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4357 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Schubladenschrank mit vier rollengelagerten Schubladen, Belastung 35 kg/Schublade. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Randleisten aus massivem Holz, 80 mm hoch.

  • Pulverbeschichtung: Gestell und Front in Enzianblau (RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035)
  • Ladefläche: 700 x 490 mm
  • Aussenmass: 700 x 500 mm
  • Etagenhöhe: 780 mm
  • Schubladenmass innen: 1050 mm
  • Schubladenhöhe: 160/100/100/85
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad Ø: 125 kg
  • Eigengewicht: 53 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, tischwagen ral 5010, material werkzeugschrank, tischwagen tragkraft: 150kg, 129860, 129860-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,01*
€ 674,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 686,52*
€ 764,49*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 667,18*
€ 807,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,20*
€ 815,35*
Frei Haus
ab € 858,13*
€ 940,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,49*
€ 909,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,71*
€ 894,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,89*
€ 870,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,47*
€ 850,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,52*
€ 816,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 25,08*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 75,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125
ab € 19,13*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 41,67*
Zubehör
k.A.
07-4309
ab € 94,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.