Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen, 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129817
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6046 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010)

  • Ladefläche: B 1000 x T 600 mm
  • Aussenmass: B 1170 x T 600 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 36 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, doppelstirnwandwagen, 129817, 129817-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,22*
€ 294,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 283,78*
€ 325,45*
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 289,57*
€ 332,53*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 292,64*
€ 366,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,97*
€ 375,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,59*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,05*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.