Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Stirnwandwagen, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129806
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6008 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 1200 x T 800 mm
  • Aussenmass: B 1320 x T 800 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 29 kg
Weitere Suchbegriffe: 129806, 129806-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 264,41*
€ 306,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 265,08*
€ 307,06*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 270,34*
€ 340,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,21*
€ 349,76*
Frei Haus
ab € 320,53*
€ 370,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,70*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,61*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,12*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,36*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,84*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,67*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,12*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,70*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,93*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.