Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Stirnwandwagen, 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129804
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6006 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 1000 x T 600 mm
  • Aussenmass: B 1120 x T 600 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 900 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 29 kg
Weitere Suchbegriffe: 129804, 129804-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,41*
€ 255,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 234,36*
€ 274,60*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 248,34*
€ 289,16*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 250,70*
€ 315,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,78*
€ 324,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,53*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,65*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,59*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,05*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.